Malli:
- Paras pyörintä- ja leuanvaihtotarkkuus.
- Pitkä käyttöikä ja erinomainen tarkkuus,
- Modulaarinen suojaholkkijärjestelmä.
- Erittäin nopea varustus.
- Istukkarunko hiiletyskarkaistu ⌀ 315 mm asti.
- Suuri läpireikä (mitta E!).
- Turvasokka takaa parhaan mahdollisen käyttöturvallisuuden.
- Yhteensopiva perusleukojen kanssa istukkajärjestelmiin F ja Duro.
- Joustava pienten ja suurten työkappaleiden kiinnitys.
- Erittäin tarkka kiinnitys myös pienimmillä sisähalkaisijoilla.
Malli - kuva:
Kovetettu, erittäin jäykkä ja kiillotettu istukan runko.
Perusleuka, jossa viisto hammastus.
Erikoismuotoilu, roiskereuna.
Painike leuanvaihtoa varten.
Leuanvarmistus (3-kert. − paitsi koko 400).
Lukitustappi perusleuan esiasetusta varten.
Käyttö kuusioliitännällä.
Käyttö:
Koneille lieriömäisellä keskiökiinnityksellä tai kiinnitykseen laipan avulla. Kiinnitys ruuveilla edestä. Raakalaipat on aina ensin sovitettava koneeseen ja sitten sorvinistukkaan.
Standardi:
DIN 702-4.
Raaka-aine:
Kokonaan terästä, sopii siksi korkeille kierrosluvuille (ks. taulukko).
Toimituksen sisältö:
Sisältää turvakiristysavaimen ja 1 sarjan kiinnitysruuveja.
Sisältää 1 sarjan perus- ja kovia päällileukoja.
Erikoistarvike: