• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Varrelliset pyöröharjat INOX-täydellinen 0,20 mm

Tuote nro.: 574255
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
67 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

Aallotetut erikoislankalaadut, varren ⌀ 6 mm.
Kaikki rakenneosat ruostumatonta terästä.

Käyttö:

Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, tai käsiporakoneisiin -pintakäsittely. Harjausteho moninkertaistuu kierrosluvun kasvaessa.
Ruosteen- ja hilseenpoistoon sekä puhdistamiseen.