{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
Hioma-aine | timantti | |
Hioma-aineen lyhenne | D | |
Rakeisuus | D64 | |
Koostumus | D64BXP-P STARTEX XP-P | |
Muoto | 11V9 | |
Laikan ⌀ D | 125 mm | |
Laikan leveys T | 40 mm | |
Reiän ⌀ H | 20 mm | |
Hiomakerroksen leveys W otsapuoli | 3 mm | |
Hiomakerroksen korkeus X | 10 mm | |
Tuotetyyppi | Kuppihiomalaikka |
Tuotekoodi | 597956 D64 | |
EAN / GTIN | 9003172004655 | |
Valmistajan numero | 34065410 |