{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
Suurin kiristysmomentti | 50 Nm | |
sähköeristys | VDE 1000 V | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±3 % | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Sarja | MANOSKOP® 730R VDE | |
Kokonaispituus L | 390 mm | |
Vääntömomenttialue | 10 Nm - 50 Nm | |
Vääntömomenttialue | 7 lbfft - 37 lbfft | |
Asteikkojako: 1 jakoviiva = | 0,25 Nm | |
Paino | 1 660 g | |
Momenttiavaimen säädetty pistomitta [l2] | 28 mm | |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | |
Hylsytyökalun kiinnitys | 9×12 mm | |
Näyttö | analoginen | |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
Liitäntämuoto | Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike) | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Liukutoiminto | ei | |
Maksimiosoitin | ei | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | Nm; lbfft | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [l1] | 308 mm | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 336 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 657551 50 | |
Valmistajan numero | 96550150 |