Huomiotakki keltainen / merensininen

Tuote nro.: 091740
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Toimitettavissa
19 kappaletta varastossa
  • Kangaskoostumus: 15% puuvillaa; 85% polyesteriä
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 300
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Pesu: Kirjopesu 70 °C:ssa
  • Standardi: EN ISO 20471

Kuvaus

Malli:

Laadukas ja toimiva huomiosuojatakki, vuoriton, 50 mm:n levyiset heijastimet, korttitasku.
  • Laskos selässä.
  • Rintataskuissa läppä ja painonappi.
  • Puhelintasku sisäpuolella.
  • Läpällinen etutasku ja sivutaskut.
  • Piilotettu yksisuuntainen metallinen vetoketju.
  • Pidennetty selkäosa suojaa paremmin.
  • Hihansuita voidaan säätää painonapilla.
  • Vyötäröä voidaan säätää painonapilla.

Standardi:

Sertifiointi EN ISO 20471, luokka 3

Ohje:

Blakläder-huomiovaatetuskategoria B, yhdistelmäsertifiointi.

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Blakläder-huomiovaatteet"

Palvelut & tuoteneuvojat

Miesten päällysvaatteiden kokotaulukko

BLAKLÄDER® Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin BLAKLÄDER® osalta

Miesten koot
Tilauskoko Koko DE Koko FR/ES Koko IT Rinnanympärys cm Vyötärönympärys cm Lantionympärys cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Näin mitataan
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
    Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin