Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Varmistusvyö ARG 31

Tuote nro.: 098102

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajan koko L / XXL
Lantionympärys 900 - 1300 mm
Paino 1,6 kg
Tuotetyyppi Turvavaljaat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 098102
Valmistajan numero G-0031-LC-L/XXL

Kuvaus

Malli:

ARG 31.Ihanteellinen vyö työskentelyyn ilman kohdistusköyttä, työkaluja tai muita apuvälineitä. Erittäin kovaa kuormitusta kestävät rinta- ja selkäsilmukat teräksestä ja mukava, hengittävä selkäpehmuste. Helppokäyttöinen alumiinisten Klick-lukitusten ansiosta.

Standardi:

EN 361