{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
Valmistajamerkintä | PC 100 M2 BIO | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Verkkojännite | 220 V - 240 V | |
Verkkotaajuus | 50 Hz | |
Virtausvaiheiden lkm | 1 | |
Säiliön tilavuus | 80 l | |
Laitteen kokonaispituus | 952 mm | |
Laitteen kokonaisleveys | 1 181 mm | |
Laitteen kokonaiskorkeus | 1 067 mm | |
Kotelon/kehyksen materiaali | HDPE-muovi | |
Liitäntäteho | 1 kW | |
Hyötykuorma | 100 kg | |
Paine | 0,3 bar | |
Siirtomäärä | 900 l/h | |
Kuumennusteho | 1 kW | |
Suurin lämpötila | 40 °C | |
Melutaso | 58 dB(A) | |
Paino | 44 kg | |
Tuotetyyppi | Osien puhdistuslaite |
Tuotekoodi | 082940 BIO |