Virrankatkaisutoiminnolla varustettu momenttiruuvain, jossa ParameterControl Keskikahvallinen ruuvain 7112776

Tuote nro.: 071111 7112776
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Fein tyyppi E 12 V; Fein tyyppi E 18 V
Valmistajamerkintä ASM 18-3 PC
akun jännite 12 V; 18 V
Vääntömomenttialue 0,5 Nm - 3 Nm
Kierroslukualue 110 min-1 - 1 200 min-1
Työkalupidin 1/4 tuumaa HEX (E 6,3)
Rakenne Keskikahvallinen ruuvain
Paino sisältää akun 0,8 kg
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Tuotetyyppi Ruuvain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 071111 7112776
EAN / GTIN 4014586891422
Valmistajan numero 71127760000

Kuvaus

Malli:

Autom. virrankatkaisulla varustetut FEIN ACCU TEC -ruuvaimet on suunniteltu täyttämään suurimmatkin vaatimukset tilanteissa, joissa vaaditaan tarkkaa ruuvausta sarjatuotannossa.
  • Harjattomien EC-moottoreiden käyttöikä on monta kertaa pidempi jopa 80 % pienemmin huoltokustannuksin.
  • Virran jälleenkytkennän viive ruuvauksen jälkeen ”jälkivaikutuksen” välttämiseksi.
  • Jälleenkytkennän esto, jos akun lataus ei ole riittävä.
  • Pienten kiinnitystoleranssien ansiosta ruuvaustulos on hyvä.
  • Tasaisen tarkat kiristysmomentit ruuvauskohteesta riippumatta.
  • Koetuskelpoiset ruuvaimet, CmK-arvo > 1,67 ±10 % (6 Sigma) ISO 5393 VDI/VDE 2647 -standardin mukaisesti.

Avausmomentti on 25 % suurempi kuin kiristysmomentti.
Virrankatkaisutoiminnolla varustettu momenttiruuvain, jossa ParameterControl helppoon ja yksilölliseen ohjelmointiin tietokoneella käytettäessä ohjelmointisovitinta (nro 071135 koko 92604163).
Vapaasti ohjelmoitavat parametrit: Kierrosluku, pyörimissuunta, kääntökulma, vääntömomenttiraja ja aika.
Enintään 5 ohjelmointivaihetta. Tarkka mukautus kulloiseenkin ruuvaustapaukseen. Päättökatkaisu mekaanisella kytkimellä. Soveltuu prosessin ja ajan optimointiin.
Ruuvain, jossa automaattinen virrankatkaisu li-ioniakulle. Ei vaadi huoltoa 500 000 ruuvaukseen asti.

Toimituksen sisältö:

Toimitukseen sisältyy vain ruuvain ilman akkua, laturia, säätötyökalua ja kulmapäätä. Tilaa akku, laturi, säätötyökalu ja kulmapää erikseen kullekin laitteelle.

Ohje:

Sopivat akut ja laturit löytyvät alkaen numerosta 073832.
Sopiva momenttitesteri löytyy alkaen numerosta 654300. Sopivat momentti-/kääntökulma-anturit löytyvät numerosta 654381. Vääntömomentin esisäätöpalvelu tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin