{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
Valmistajamerkintä | HFW 9-125 | |
Tehonkulutus | 850 W | |
Enimmäiskierrosluku | 7 100 min-1 | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Laikan enimmäis-⌀ | 125 mm | |
Enimmäiskatkaisusyvyys | 33 mm | |
Paino | 2,5 kg | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | < 4 m/s2 | |
Tuotetyyppi | Kulmahiomakone |
Tuotekoodi | 077412 782086 | |
Valmistajan numero | 78208660000 |