Akkukäyttöinen iskuporaruuvain ProCORE

Tuote nro.: 070106
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Toimitettavissa
64 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen Bosch-iskupora/ruuvinväännin vaativiin ruuvaus-, poraus- ja iskuporaustehtäviin.
  • Electronic Cell Protection (ECP) suojaa akkua ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta.
  • Electronic Motor Protection (EMP) suojaa moottoria ylikuormitukselta.
  • Mekaaninen, moniportainen vääntömomentin poiskytkentä.
  • Käytännöllinen vyöklipsi (ei 070104).
  • Integroitu LED-valo, akun lataustilan näyttö.
  • Pikakiinnitysporaistukka.

Harjaton EC-moottori.
KickBackControl automaattisella virrankatkaisulla tukkeutumistilanteessa ja ainutlaatuinen tarkkuuskytkentä. Pienikokoinen rakenne, erittäin lyhyt pää (vain 184 mm) mahdollistavat parhaan mahdollisen käsittelyn (koko GSB1890C); sopii hyvin työskentelyyn ahtaissa kohteissa. Voidaan varustaa jälkikäteen Connectivity-moduulilla.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2 × ProCORE 18 V / 4,0 Ah litiumioniakku, laturi ja L-BOXX.

Ohje:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät alkaen numeroista 073851 ja 073866.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin