Akkuporaruuvinväännin ProCORE

Tuote nro.: 070245
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Toimitettavissa
303 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

  • Pienikokoiset, tehokkaat akkupora/ruuvinvääntimet, kiertosuunta vaihdettava.
  • LED-valo työalueen valaisua varten ja akun lataustilan näyttö.
  • Moniportainen vääntömomentin säätö tarkkaan ruuvaukseen.
  • Elektroninen kierrosluvunsäätö tarkkaan alkuporaukseen ja ruuvaukseen.
  • Softgrip.

KickBack-Control automaattisella virrankatkaisulla tukkeutumistilanteessa sekä ainutlaatuinen tarkkuuskytkentä ja moottorijarru. 13 mm:n Auto-Lock-metalliporaistukka. Suuri vääntömomentti.
Voidaan varustaa Connectivity-moduulilla.

Ohje:

Sopivat vara-akut, käynnistyssarjat ja laturit löytyvät alkaen numeroista 073851 ja 073863 − 073867.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin