Akkukäyttöinen poraruuvain Ilman akkua ja laturia

Tuote nro.: 070200
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Toimitettavissa
38 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

2- ja 4-vaihteinen akkukäyttöinen poraruuvinväännin
  • Tarkkaan poraukseen ja ruuvaukseen.
  • Elektroninen kierrosluvunsäätö varovaiseen ja turvalliseen poraukseen ja ruuvaukseen, pyörintä oikealle/vasemmalle.
  • Kestävä metallinen vaihteistokotelo, pitkä käyttöikä.
  • Hyvä tasapaino ja ergonomia, softgrip-pinnat väsyttämättömään jatkuvaan käyttöön.
  • Maksimaalinen työn edistyminen AMPShare 18V ProCore -akkujen avulla: COOLPACK 2.0 -teknologia takaa akun 135 % pidemmän käyttöiän. Uusin kennoteknologia ja älykäs akunhallinta tuottavat 87 % enemmän tehoa kuin perinteiset akut.

Toimituksen sisältö:

Ilman akkua ja laturia.

Huom:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Ohje:

Sopivat akut, laturit ja aloitussarjat löytyvät numeroilla 073851 - 073866.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin