• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Kuormadynamometri Dynafor LLZ2

Tuote nro.: 086049
  • Pakkaus: Kuljetuslaukku
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Kuvaus

Malli:

Monipuolinen, lujatekoinen ja luotettava kuormavaaka Dynafor LLZ2. Integrotu LCD-näyttö, jossa on hyvä luettavuus. Näyttö on suojattu vahvikkeella.
  • Pyöristetyt kulmat minimoivat kiinnitarttumisvaaran noston aikana.
  • Turvallisuuskerroin > 4.
  • Tarkkuus ja jäljitettävyys on varmistettu säätösertifikaatilla. Tarkkuus 0,3%. Voidaan kalibroida uudelleen.
  • Voidaan käyttää kaikissa asennoissa. Kotelointiluokka IP65: Voidaan käyttää myös ulkona. Vastaa CE-vaatimuksia ja konedirektiiviä 2006/42/EY.
  • Lämpötila-alue -20 °C... 50 °C.

Käyttö:

Vetovoimien (N) ja riippuvien massojen (kg) mittaukseen.

Toimituksen sisältö:

Mukana paristot (2× AAA), kalibrointitodistus, kuljetuslaukku.