{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
Nimellisteho avattuna | 3 500 W | |
Listan pituus | 325 mm | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Kaapelin rakenne | 3G1,0 | |
Kaapeliluokka | H05VV-F | |
Kaapelin väri | musta | |
Kaapelin pituus | 1,5 m | |
Virtakytkin | kyllä | |
230 V/16 A:n pistorasioiden lukumäärä | 7 | |
Soveltuu maihin | F; PL; CZ | |
Tuotetyyppi | Pistorasialista | |
Pistorasioiden määrä tyyppi E | 3 | |
Pistorasioiden määrä tyyppi C | 4 | |
Pistoketyyppi, tulo | E |
Tuotekoodi | 081166 |