• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Lackmarker 780

Tuote nro.: 085168
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1
    alkaen 5,45 €
  • alkaen 10
    alkaen 4,54 €
pyynnöstä
Toimitettavissa
349 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

Hajuton maali, pyörökärki. UV-säteilyn- ja vedenkestävä.
Erittäin hieno kärki. Piirtoleveys n. 0,8 mm.

Käyttö:

Lämmönkesto jopa 400 °C (valkoinen jopa 1000 °C).