{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
Valmistajamerkintä | LOCTITE EA 3450 | |
Kemiallinen perusta | Epoksihartsi | |
Dynaaminen viskositeetti | 35 000 mPas | |
Tiheys | 1,7 g/cm3 | |
Muoto | Tahna | |
Työstöaika | 300 s | |
Työstölämpötila | −2 °C - 22 °C | |
Käyttölämpötila-alue | −55 °C - 100 °C | |
Kosketuslujuusaika | 4 min - 6 min | |
Toimintalujuus vastaa | 15 min | |
soveltuu materiaalille | Metalli | |
Maksimirakomitta | 5 mm | |
Vetorepeämislujuus | 25 N/mm2 | |
Shore A -kovuus | 68 | |
Väri | harmaa | |
Täyttö | 25 g | |
Säilytyslämpötila | 8 °C - 21 °C | |
Kestävyys valmistuspäivästä | 24 kk | |
Tuotetyyppi | Kaksikomponenttiliima |
Tuotekoodi | 083260 3450 | |
Valmistajan numero | 1886331 |