Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Kosketinpuhdistusaine ml

Tuote nro.: 083018
  • Vaarallisen aineen tunnus: GHS02: Liekki; GHS07: Huutomerkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli Suihketölkki
Sisältö 500 ml
Vaarallisen aineen tunnus GHS02: Liekki; GHS07: Huutomerkki
Tuotetyyppi Kosketinpuhdistusaine

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083018
Valmistajan numero 12101-AH

Kuvaus

Malli:

Kontaktipuhdistussuihke elektroniikkaan ja hienomekaniikkaan. Poistaa ruostetta, öljyä ja rasvoja nopeasti, ei jätä jälkiä. Ihanteellinen mittauslaitteiden, työkalujen, kytkimien ja antureiden puhdistamiseen. Elintarvikehyväksyntä NSF® K2.

Ohje:

Pakkauksen sisältö 500 ml (+ 25 %).
Ei saatavissa kaikissa maissa. Pikatoimitukset eivät ole mahdollisia. Alhaisen kaasupitoisuuden ansiosta tehoainepitoisuus on jopa n. 95 %, mikä takaa maksimaalisen suorituskyvyn.