Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Putoamissuojasarja Titan Basic

Tuote nro.: 098110

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi EN 363
Paino 1,72 kg
Tuotetyyppi Putoamissuojasarja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 098110
Valmistajan numero 1011896

Kuvaus

Malli:

Titan Basic Set − sisältää seuraavat osat:
  • 1 × TITAN 1-piste-turvavaljaat, joissa selkäpuolella kiinnityssilmukka, koot L/XL.
  • 1 × liitosköysi 2 m, nykäyksenvaimennin ja sulkurenkaat.

Käyttö:

Huoltotöihin sekä jyrkillä katoilla tehtäviin töihin ja varmistukseen tikkailla työskenneltäessä.

Standardi:

EN 363

Ohje:

Pääasiassa kemiallisista kuiduista valmistettujen tuotteiden käyttöikä on enintään 10 vuotta valmistuspäivästä. Tämän ehtona on asiantuntijan tekemä vuotuinen tarkastus (silmämääräinen tarkastus). Tämä tarkoitta kaikkia hihnoja, sidontavälineitä ja vastesilmukoita, jotka on valmistettu etupäässä tekstiilistä (kemiallisista kuiduista).