Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Umpikuulosuojain, tasoriippuvainen Peltor™ WS™ LiteCom PRO III

Tuote nro.: 097799

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Peltor™ LiteCom™
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Standardi EN 352-4; EN 352-6
SNR-arvo (vaimennusarvo) 34 dB(A)
Käyttöaika 20 h
Paino 464 g
Tuotetyyppi Umpinainen kuulosuojain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097799
Valmistajan numero 7000108543

Kuvaus

Malli:

Tasoriippuvainen tehokas kuulonsuojain, jossa on integroitu analoginen ja digitaalinen puhelinjärjestelmä. Toimitukseen sisältyy kaksi valmiiksi ohjelmoitua puhelinjärjestelmää (1× analoginen / 1× digitaalinen). Vakiovarusteena käytettävissä on 16 kanavaa (analoginen PMR) ja 16 kanavaa (digitaalinen PMR). Kuppikuulosuojaimet voidaan ohjelmoida jopa 70:lle eri radiokanavalle. Bluetooth® Multipoint -toiminto mahdollistaa langattoman yhteyden matkapuhelimiin, niin että puheluja voidaan vastaanottaa, puhua ja päättää töitä keskeyttämättä. Melua vaimentavassa ja vesitiiviissä mikrofonissa on puheohjattu yhteys (VOX) kädet vapaiksi jättäviin puheluihin meluisissa ympäristöissä. Kuulokkeissa on ladattava litiumioniakku.
SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 25 dB).
Yhdistää kuulosuojaimen, kuulokkeet ja mikrofonin.

Käyttö:

Viestintään meluisissa, vaativissa ympäristöissä.

Standardi:

EN 352-4; EN 352-6

Toimituksen sisältö:

Mukana akku, laturi, ylimääräinen hygieniasarja ja mikrofonin suoja.

Huom:

German version! Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB

Ohje:

Hygieniasarjat nrolla 097767 koko HY83

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Peltor™ LiteCom™"