Sähköasentajan käsinepari RIG0011Y 500 V AC

Tuote nro.: 094917
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
23 kappaletta varastossa
  • Suojausluokka: 00

Kuvaus

Malli:

Eristävät turvakäsineet luonnonkumilateksia, suojaa sähkön aiheuttamilta vaaroilta. Anatominen muotoilu takaa maksimaalisen käyttömukavuuden ja alhaisemman kuormituksen. Levennetty varsi mahdollistaa hihansuiden tehokkaan suojauksen. PSA-luokka III, testausleima. Pituus 28 cm, paksuus 1,0 mm, väri keltainen, sileä malli ja rullattava reuna.
Työskentelyyn jännitealueilla 500 volttiin asti, luokka 00.

Ohje:

Malli, jonka pituus on 360 mm, vahvuus 0,5 mm ja väri musta, on saatavilla nrolla 094918.