Käsinepari Waredex Work® 550

Tuote nro.: 094545
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1
    alkaen 17,62 €
  • alkaen 10
    alkaen 14,69 €
pyynnöstä
Toimitettavissa
510 kappaletta varastossa
  • Käsineiden ominaisuudet: Elintarvikesertifiointi
  • Neulosteknologia: 13G
  • sähköstaattinen ominaisuus: 0,2 s kuten staattisuuden poisto EN 61340-5-1
  • Viiltosuojaluokka: C

Kuvaus

Malli:

Waredex Work® 500. Hyvä tartuntavarmuus öljyisiä tai märkiä esineitä käsiteltäessä karhennetun polyuretaanipinnoituksen ansiosta. Hyvä istuvuus ja tunto huolehtivat käyttömukavuudesta. Erittäin hyvä viillonkestävyys yhdessä mekaanisen esteen kanssa.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.