Malli:
Rei’ittämättömät T-profiilietukappaleet ja hyllytasot.
Vahvistus pitkittäistukien avulla. Keskilistat estävät kansioiden tai asiakirjojen läpityöntämisen. Peitetasossa ei ole keskilistaa.
Enimmäiskantokyky: 150 kg / hyllytaso.
Hyllystön syvyys 600 mm: Molemmin puolin käytettävissä. Mahtuu 192 kansiota 2300 mm:n korkeudessa.
Kuvaus:
Kasausmitat:
Perushyllystö: Nimellispituus + 60 mm
Lisähyllystö: Nimellispituus + 6 mm
Rungon syvyys yhteensä: nimellissyvyys +36 mm
Taipumispituus: enint. 600 mm
Ohje:
- Jos hyllystöjen korkeus-syvyyssuhde on suurempi kuin 5:1, ne tulee varmistaa kaatumisen varalta.
- Lattia- ja seinäkiinnikkeet eivät kuulu toimitukseen.