{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
Materiaalin paksuus | 1 mm | |
Hoffmann-reikäseinän reikävälit | 9×9 mm | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 136 mm | |
Leveys | 199 mm | |
Syvyys | 14,5 mm | |
Tuotetyyppi | Sivuseinämä |
Tuotekoodi | 933714 275 |