{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
Valmistajamerkintä | Pro Wave -säiliö | |
Tilavuus | 240 l | |
Nimellissisältö | 240 | |
Korkeus | 1 080 mm | |
Leveys | 590 mm | |
Syvyys | 730 mm | |
Pyörän ⌀ | 200 mm | |
Materiaali | Galvanoitu teräspelti | |
Väri | sinkitty | |
Paino | 29 kg | |
Hyötykuorma DIN EN | 225 kg | |
Tuotetyyppi | Suurjätesäiliö |
Tuotekoodi | 987810 240 | |
Valmistajan numero | 88660 |