Uraväliseinä- /välilevyvalikoima (1 laatikolle 27×27 E) laatikoiden etukorkeudelle 150/175 mm

Tuote nro.: 960186
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
15 kappaletta varastossa
  • soveltuu työpistevarustelulle: Työkalukaappi

Kuvaus

Malli:

Uraväliseinien korkeus vastaa laatikoiden sivuseinäkorkeutta. Sivu-uria, joiden väli on 17:17 mm, käytetään välilevyjen asentamiseen.
Merkintää varten voidaan kiinnittää etiketinpidin (nro 960665) tai viivakoodinpidin (nro 960660).

Käyttö:

Työkalujen, laitteiden, pienosien yms. säilytykseen.

Sopii:

Laatikot, joiden koko on 27×27 E. Yksi sarja täyttää laatikon hyötyalan 459×459 mm kokonaan.