Alumiininen yleistikas, 4-os., poikkipalkki

Tuote nro.: 966105
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Nousemistekniikan kantavuus: 150

Kuvaus

Malli:

Nojatikkaat, pystytikkaat ja työtasanne yhdessä. Työtasanteena käytettäessä tarvitaan taso ja kaide (tilataan erikseen). 6 automaattisesti lukittuvaa terässaranaa huolehtivat käyttöturvallisuudesta. Askelmaväli 280 mm. Tukeva teline ja korkea työturvallisuus kahden 2 nivello®-poikkipalkin ja luistamattomien nivello®-jalkatulppien ansiosta. Poikkipalkit ovat mukana irrallisina ja ruuvataan kahdella ruuvilla palkin alapäähän.

Standardi:

DIN EN 131.

Ohje:

Näihin tikkaisiin on saatavana norminmukaisesti sovitettuja poikkipalkkeja.