Malli:
Tuotteidenjakojärjestelmä, jossa on innovatiivinen rumpujärjestelmä kunkin yksittäisen tuotteen suojattua ulosottamista varten. Nopean haun, itseavautuvan lokeron ja oikeassa lokerossa näkyvän optisen signaalin ansiosta tuotteet saadaan nopeasti käyttöön. Tool24 PickOne -järjestelmän rumpu on saatavana vakiokokoonpanona neljällä eri lokerokoolla ja yli 1000 kg:n kantavuudella erityisesti teollisuuskäyttöä varten. Molemminpuoleisesti asennettujen reikäseinien ansiosta kosketusnäyttö voidaan kiinnittää joustavasti.
Isäntäjärjestelmää voi haluttaessa laajentaa orjajärjestelmillä ja sen voi yhdistää kaikkiin Tool24-laitteistoversioihin.
Toimituksen sisältö:
Kosketusnäyttö 22 tuumaa, viivakoodilukija, PC mukaan lukien ohjelmistopaketti Basic.
Pintakäsittely:
Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovet siniset RAL 5005 jauhemaalattu.
Ohje:
Tool24 PickOne -järjestelmän rumpu on saatavana neljällä eri lokerokoolla tuotevalikoiman mukaan ja se on konfiguroitavissa kerran asiakkaan toiveiden mukaisesti. Käänny ammattineuvojasi puoleen.
Painot on ilmoitettu ilman tietokonetta ja näyttöruutua.