ToolCar-työkaluvaunut 20×16G

Tuote nro.: 914520
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
35 kappaletta varastossa
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 40
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100
  • Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale

Kuvaus

Malli:

ToolCar-työkaluvaunu, jossa naarmuuntumaton, luistamaton ja pinnalle ystävällinen GARANT GridLine -alusta. Taso on helppo vaihtaa muihin työtasoihin (esim. bambu) tai ruuvipuristimella varustettuun bambutyötasoon. Arvotavaralokeron/sivulokeron keskuslukitus yhdessä laatikoiden kanssa. Laatikon etuosat ja pystypalkit on suojattu LDPE-materiaalilla. Ne suojaavat arkoja pintoja ja työkappaleita törmäysten aiheuttamilta kolhuilta.

Toimituksen sisältö:

Sisältää tilanjakotarvikkeet:
kuhunkin 75 mm:n laatikkoon 1 urajakolista nro 951510 koko 75,
kuhunkin 125 mm:n vetolaatikkoon 1 urajakolista nro 951510 koko 125.

Pintakäsittely:

Kaksivärinen, jauhemaalattu, hopea ja antrasiitinharmaa RAL 7016.

Ohje:

200 mm:n korkuisiin hyllyihin sopivat nyt myös urajakolistat nro 951510 koko 200, samoin reunalistat nro 951560 koko 200 ja uraan asetettavat väliseinät nro 951741951821 à koko 200.
Muita tarvikkeita ja tilanjakomateriaaleja löytyy ryhmästä 95.

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "ToolCar"