• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Liukumaton mattosarja viisiosainen työkaluvaunuun

Tuote nro.: 914996

Kuvaus

Malli:

Nuppurakenteella varustettu matto, materiaali PES/lasilankakangas, molemmilla puolilla luistamaton PVC-vaahtopinnoite. Erittäin liukumaton ja vetoluja. Väri antrasiitti.

Käyttö:

Asennetaan laatikoihin tai työkaluvaunun vetolaatikoihin. Estää liukumisen ja suojaa säilytettäviä työkaluja.

Standardi:

DIN EN 597-1 / 6.4 (syttyvyystarkastus); VDI 2700:2009 / sivu 15 / kohta 11.3 (muovautumis- ja painumiskäyttäytyminen). REACH-määräykset täyttyvät, matot eivät sisällä SVHC-aineita, joiden massaosuus on > 0,1 %, RoHS-yhdenmukainen.

Ohje:

Märissä olosuhteissa ei liukumaton.