Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Palkkipari EGN Duo 150×50×1,5 3600 mm

Tuote nro.: 991364 3600

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vaakapalkkien korkeus 150 mm
Vaakapalkkien pituus 3 600 mm
Kantavuus palkkiparia kohti 3 322 kg
Käyttöalue Hyllystö
Tuotetyyppi Palkki / poikkituki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 991364 3600
Valmistajan numero 46431-2

Kuvaus

Malli:

Kylmämuovatut rasiaprofiilit, joissa hitsatut hakaset. Jokaisessa hakasessa on enintään 5 lujaa koukkua, joiden avulla kuorma ohjautuu optimaalisesti kuormalavahyllykön telineeseen.

Sopii:

Kuormalavahyllyt alk. valmistusvuodesta 08/2018 – 05/2022.

Toimituksen sisältö:

2 kpl palkkeja ripustettavaksi telinekehykseen, kutakin kohti 2 lukkonastaa.

Pintakäsittely:

Kuten RAL 2004, puhdas oranssi, jauhemaalattu.

Ohje:

Lisäpalkit, pituus 2700 mm, nroista 991337, 991341, 991345 pääluettelon osasta 3.
Vain valmistusvuoteen 05/2022 asti valmistetuissa hyllyissä saa käyttää palkkeja vain vioittuneiden vaihdossa. Hyllyjä muutettaessa, esim. lisäpalkkitasoa lisättäessä on tehtävä standardin DIN 15512:2020 mukainen uusi laskelma.