{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
Mittausalue | ± 5 mm | |
Toistotarkkuus | 0,05 µm | |
Lineaarisuuspoikkeama (P = mittauspituus mm) | 1 + 4 × L µm | |
Mittauskärjen takaisinveto | mekaaninen/tyhjiö | |
Mittauskärjen alue | 10,3 mm | |
Yhteensopivuus | TESA | |
Suojalaskos | Viton | |
IP-suojausluokka | IP 65 | |
Mittausvoima sähköisessä nollakohdassa | 0,9 N | |
Tuotetyyppi | Anturi |
Tuotekoodi | 434785 GT62 | |
EAN / GTIN | 7630041112610 | |
Valmistajan numero | 03230042 |