Hitsaussaumatulkki, ABCD-asteikko

Tuote nro.: 477620
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
196 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittausalue 0 mm - 20 mm
Lukema 0,1 mm
Käyttö Kylkikulma a
Tuotetyyppi Hitsaussaumatulkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 477620
EAN / GTIN 4045197883780

Kuvaus

Malli:

Mittausalue 0 – 20 mm. Lukutarkkuus 0,1 mm. Lukeman tarkastus lukuikkunan viivamerkintöjen avulla. Mittausvirheet vähenevät tulkin yksipuolisen käytön ansiosta. Ruostumatonta terästä. Integroitu viivain, 0 – 90 mm.

Käyttö:

Hitsaussauman helppoon ja nopeaan mittaukseen. Kylkikulman α mittaukseen.