Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Mikroendoskooppi, jäykkä ⌀ 1,8 mm

Tuote nro.: 492744

Kuvaus

Malli:

Pieni halkaisija pienten työkappaleiden mittaamiseen.
Soveltuu myös vaativaan teollisuuskäyttöön kestävien jaloteräsputkien ja korkealaatuisen optiikan ansiosta. Vakiovalojohdinliitäntä (ACMI), johon valonlähteet on helppo liittää. Tarkennus okulaarin kiertorenkaasta. Yksinkertainen tarkennus lähi- ja kaukoalueelle siirtämättä endoskooppia. Tehokas, värikorjattu kaarilinssioptiikka.

Sopii:

FlexiVision 100, HD-kamerapää nro 492866.

Erikoistarvike:

LED-valonlähteet nro 492846 ja 462860.

Ohje:

Avattavan peilikaukoputken ja vaihto-objektiivien ansiosta katselukulmaksi voidaan muuttaa 70° tai 90°. Työskentelyhalkaisija kasvaa peilikaukoputken halkaisijan mukaan. Peilikaukoputket ja vaihto-objektiivit pyynnöstä.