Malli:
Innovatiivinen kaarimikrometri, hyvän erottelukyvyn näyttö, numeroiden koko 10 mm. Kätevä HOLD-toiminto, jolla mittausarvo voidaan pysäyttää helpon lukemisen varmistamiseksi. Mittauskara karkaistu ja hiottu. Mittauspinnat kovametallia. Ulkoneva räikkä, jossa pikakäyttö. Maalattu, lämpöeristetty teräskaari. Suhteellisen ja absoluuttisen mittaustavan vaihto. Nollaus kaikissa asennoissa. REFERENCE-mittausjärjestelmä tallentaa ja säilyttää asetetun nolla-asennon myös uudelleen kytkemisen jälkeen. Lukitustoiminto estää käyttönäppäinten tahattomasta painamisesta aiheutuvat mittavirheet.
Kätevän toleranssinäytön ja lisävaroitusrajojen ansiosta käyttäjä huomaa, miten hyvin työkalu on toleranssirajojen sisällä.
Toimituksen sisältö:
Mukana 1 paristo nro
081560, koko CR2032, 1 säätömitta alk. koosta 25-50.
Erikoistarvike: