Hydraulinen mittausjalusta (magneettijalallinen)

Tuote nro.: 440600
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
625 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

Jalustassa magneettijalka, jossa ergonominen kiertokytkin. Suorituskykyinen Ferrit-magneetti, jossa on hiotut kiinnityspinnat takana ja hiottu prisma-alaosa kiinnitykseen aalto- ja lieriömallisiin kappaleisiin. Tarttumista helpottava muovikuori magneettijalassa suojaa iskuilta ja eristää termisesti.
Hydraulinen mittausjalusta ja keskuslukitus - kaikki nivelet kiinnitetään yhtäaikaisesti kiertosäätimellä. Öljyhydrauliikka on suojattu öljyhukalta kaksoistiivistein. Lukitusvoimaa voi säätää portaattomasti. Suuri, kumipinnoitteinen käsipyörä (⌀ 54 mm) kiinnityksen helppoon avaukseen ja kiristykseen. Nivelvarsia voidaan kiertää mittakellonpitimissä 360°, taittaa 180° ja ne sopivat mittakelloille (varren ⌀ on 6 tai 8 mm) tai prismoille.

Ohje:

Hydrauliset mittausjalustat kestävät lukitus avoimena suuria lämpötilojen vaihteluita. Öljyn mukautuminen lämpötilaan vie jonkin verran aikaa. Kiinnitettynä voidaan toteuttaa korkeintaan 15 °C:n lämpötilaero ilman painevaihteluita. Ne voivat aiheuttaa vahinkoja jalustaan tai kiinnitettyihin esineisiin.