Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Lukuarvoisella toleranssilla varustetut raja-aaltouratulkit

Tuote nro.: 484410

Kuvaus

Malli:

Uratulkit, joissa meno- ja hylkypuoli. Menopuolen kulutusylimitta standardin DIN 7164 mukainen. Tulkin runko karkaistua terästä.
Välimitoille tai lukuarvoiselle toleranssille.

Käyttö:

Lattasovitteiden tai urien testaamiseen.

Standardi:

Toleranssit ja mittaerot ovat standardien DIN 1938-1, DIN 2245-1 ja DIN 7163 mukaiset.

Ohje:

Kokomerkinnän tyyppi kuvaa nimellismittaa millimetreinä (mm).

Tyyppi A = 3,001 – 5,999
Tyyppi B = 6,001 – 8,999
Tyyppi C = 9,001 – 12,999
Tyyppi D = 13,001 – 16,999
Tyyppi E = 17,001 – 20,999
Tyyppi F = 21,001 – 25,999
Esimerkki: 15,8 m6 tai 41,04 + 0,01 / − 0,02.