{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Mittausalue | ±3 - ±5000 µm | |
Asteikko säädettävissä | 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500 µm | |
Näyttö | digitaalinen | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
Enimmäisnäyttötarkkuus | 0,1 µm | |
Liitäntä | RS232C-liitäntä.; USB-liitäntä; USB-liitäntä. | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen; Paristokäyttöinen | |
Pituus | 150 mm | |
Leveys | 130 mm | |
Korkeus | 170 mm | |
Paino | 1 kg | |
Tuotetyyppi | Näyttölaite |
Tuotekoodi | 434707 1200 | |
Valmistajan numero | 5312010 |