Malli:
Innovatiivinen ja muotoilultaan moderni Multinorm-vaatesarja. Tehokkaasti suojaava ja erittäin miellyttävä käytössä. Muodikkaat leikkaukset, laadukkaat tekstiilit ja erinomainen viimeistely takaa miellyttävän käytön ja pitkäikäisyyden.
Multinorm-lappuhaalarit, joissa on säädettävät olkaimet. Kuminauhalliset olkaimet takaavat erinomaisen käyttömukavuuden.
- Laskoksellinen reisitasku ja yläreisitasku.
- Läppärintatasku ja integroitu kynätasku.
- Polvipehmusteet voidaan asettaa kahdelle eri korkeudelle.
Standardi:
- EN 1149-3.
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1.
- EN 61482-2, luokka 1.
- EN ISO 20471, luokka 2.
- EN 11611, luokka 1.
- EN 14404.
Ohje:
Kaupassa ilmoitetut koot vastaavat DE-valmiskokoja. Maakohtaiset kokovastaavuudet on ilmoitettu kokotaulukossa ja teknisissä tiedoissa.