Malli:
Laadukkaat hitsaajan suoja-asut, joissa on moderni, kaksivärinen muotoilu. Jatkuva ja optimaalinen palonsuojaus hitsaustöissä. Miellyttävä käytettävyys ja korkea suojaus. Suuri värien aitous indanthren-värien ansiosta. Raskas tekstiililaatu (525 g/m
2) on tarkoitettu vaativiin hitsaustöihin. Kestävä palonsuojaus − myös 100 pesukerran jälkeen EN ISO 15797 mukaisesti.
Housut, joissa vyölenkit ja nappi.
- Vasemmalla puolella suuri tasku, jossa läppä ja painonapit.
- Oikealla viisto mittatasku, jossa läppä ja painonappi.
- Polvitaskut tarrakiinnityksellä.
Standardi:
- EN ISO 11611, luokka 2, A1, A2
- EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E3, F1
Ohje:
Kaupassa ilmoitetut koot vastaavat DE-valmiskokoja. Maakohtaiset kokovastaavuudet on ilmoitettu kokotaulukossa ja teknisissä tiedoissa.
Muut värit tilauksesta. Kansainväliset valmisvaatteiden koot sisältävä kokotaulukko löytyy luettelon lopussa olevasta tieto-osiosta.
Hitsaajan suojahousut,
tumma antrasiitti / harmaa, paino
330 g/m²,
EN 11611 -standardin, luokka 1 mukainen sertifiointi,
nro 091485.