Suojahaalarit Tyyppi 4/5/6 Tyvek® 600 Plus valkoinen

Tuote nro.: 098304
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Toimitettavissa
402 kappaletta varastossa
  • Vaatteet noudattavat: DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet
  • Standardi: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 Tyyppi 4

Kuvaus

Malli:

Tyvek® 600 Plus tyyppi 4/5/6, malli CHA5a. Yhdistää tyypin 4 suorituskyvyn Tyvek®-vaatetuksen kestävyyteen, suojausominaisuuksiin ja käyttömukavuuteen. Sisäpuoliset, kuumasinetöidyt saumat parantavat tiiviyttä. Hupun muoto optimoitu hengityssuojaimen käyttöä varten. Soveltuu kaikille Ex-alueille.
Suojahaalari (PSA-luokka III).

Standardi:

  • EN 14126
  • EN ISO 13982-1 Tyyppi 5
  • EN 13034 Tyyppi 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 Tyyppi 4

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Tyvek®"
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
    Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin