• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Käsinepari Ultrane 526

Tuote nro.: 094357
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Pesu: Kirjopesu 40 °C:ssa
  • Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä silikonia; lateksiton; Ei sisällä DMF:ää

Kuvaus

Malli:

Ultrane-sarja. Suojakäsine, jossa on Grip&Proof-nitriilipinnoite erinomaista pitoa väsyttämättömään työskentelyyn kosteassa, öljyisessä ympäristössä. Ei DMF:ää eikä silikonia.
Ultrane 526. Täysin pinnoitetut kämmenselät erittäin öljyisiin ympäristöihin.
Pestävä ja öljynkestävä.

Käyttö:

Mekaanisiin huoltotöihin, työkappaleen työstöön leikkuuöljyä käyttäen, stanssaukseen ja leimaukseen, öljyisten koneenosien käsittelyyn.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Ultrane"