Käsinepari RewoMech 641

Tuote nro.: 094377
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1
    alkaen 31,69 €
  • alkaen 10
    alkaen 26,42 €
pyynnöstä
Toimitettavissa
229 kappaletta varastossa
  • Käsineiden ominaisuudet: lateksiton; Ei sisällä DMF:ää; tarrakiinnitys
  • Viiltosuojaluokka: 1

Kuvaus

Malli:

RewoMech 641. Kestävää tekonahkaa, suojaa mekaanisissa töissä. Käsineen ansiosta käyttäjä saa pitävän otteen myös märistä osista, ja sen Tyvek®-materiaalista valmistettu kosteussulku suojaa kättä öljyltä ja kosteudelta. Kalvosimessa on tarrakiinnitys. Hengittävä käsine tarjoaa vaihtoehdon perinteiselle nahkakäsineelle. Soveltuu erityisesti metallin ja muovin työstöön, hienomekaniikkaan, asennus- ja kuljetustöihin.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.