Käsinepari HyFlex® 11-925

Tuote nro.: 094248
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1
    alkaen 7,59 €
  • alkaen 12
    alkaen 6,33 €
pyynnöstä
Toimitettavissa
1 126 kappaletta varastossa
  • Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä silikonia; lateksiton
  • Neulosteknologia: 18G
  • Viiltosuojaluokka: A

Kuvaus

Malli:

HyFlex® 11-925. Käsine, jossa käytetään neuletiheyden 18 neulosteknologiaa ja jossa on nitriilistä ja nitriilivaahdosta koostuva kaksoispinnoite, takaa erittäin hyvän sormituntuman, pitävän otteen öljyisistä kohteista ja hyvän suojan iholle. Uudenlainen Grip-teknologia vähentää dynaamisilla työskentelyalueilla esineiden kädestä putoamisen vaaraa. Sopii erityisesti kevyiden osien lajitteluun ja tarkastukseen, öljyisten työkappaleiden asentamiseen, tuotantohihnojen täyttämiseen ja tyhjentämiseen, huoltotöihin.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "HyFlex®"