Käsinepari HyFlex® 11-840

Tuote nro.: 094264
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1
    alkaen 6,70 €
  • alkaen 12
    alkaen 5,59 €
pyynnöstä
Toimitettavissa
1 786 kappaletta varastossa
  • Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä silikonia; lateksiton; Elintarvikesertifiointi; Sopii allergikon iholle
  • Neulosteknologia: 15G
  • Standardi: EN 407
  • Viiltosuojaluokka: A

Kuvaus

Malli:

HyFlex® 11-840. Erittäin hyvä tasapaino hyvän hankauksenkeston, käyttömukavuuden ja liikkumisvapauden välillä, sen vuoksi ihanteellinen vaihteleviin töihin. Silikonia sisältämätön, sen vuoksi silikonihiukkasista puhtaat metalliosat. Sopii hyvin pienten ja keskisuurten komponenttien asennukseen, yleisiin töihin.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "HyFlex®"