• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Värinänvaimennuskäsinepari Tegera® 9182

Tuote nro.: 094332
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
53 kappaletta varastossa
  • Standardi: Suoja värähtelyjä ja iskuja vastaan (EN ISO 10819)

Kuvaus

Malli:

Tärinänvaimennuskäsine vuohen pintanahkaa, topattu kämmenosa. Laadukas Vibrothan®-materiaali yhdistää tehokkaan tärinän vaimennuksen hyvään näppituntumaan.
Tegera® 9182. Erittäin pitkä malli, nahkavarsi.

Käyttö:

Karkeisiin työvaiheisiin tärisevillä koneilla.

Standardi:

Lisäksi sertifioitu standardin EN ISO 10819 mukaisesti. Suojaa mekaanisilta värähtelyiltä ja iskuilta.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.