Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Kuumuussuojarukkaspari UNI

Tuote nro.: 094650 UNI
Koko-opas

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käsineiden ominaisuudet Liekinkestävyys taso 4
EN 388 2543
EN 407 43434X
Kosketuskuumuus enint. 500 °C
Rungon materiaali Aramidi
Pinnoitevaihtoehto ei pinnoitetta
Väri keltainen
Käyttö uudelleenkäytettävä
Pituus 300 mm
Käyttöalue Heavy Duty
Kuumuussuoja enint. 500 °C
Suojausluokka Luokka III
Käsinetyyppi Kuumasuojakäsineet
Tuotetyyppi Kuumasuojakäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094650 UNI
Valmistajan numero H111B130-KVS

Kuvaus

Malli:

Viillonkestävä kuumuussuojarukkanen aramidisilmukkakudosta, kaksoiseristys. Miellyttävä käyttää pehmeän ja joustavan materiaalin ansiosta. Molemminpuolinen käyttö. Sopii työskentelyyn kuumien, teräväreunaisten osien kanssa 500 °C asti.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Koko-opas

JUTEC Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin JUTEC osalta

Koko-opas
Koko DE 44 46 48 50 52 54 56
Pituus 166 - 170 170 - 174 174 - 178 174 - 178 178 - 182 178 - 182 182 - 186
Rinnanympärys 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113
Hihan pituus edessä 68 69 70 71 72 73 74
Vyötärönympärys 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101
Jalan sisämitta 77 78 79 80 81 82 83
Koko DE 58 60 62 64 66 68 70
Pituus 182 - 186 186 - 190 186 - 190 190 - 194 190 - 194 194 - 198 194 - 198
Rinnanympärys 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133 134 - 137 138 - 141
Hihan pituus edessä 75 76 77 78 79 80 81
Vyötärönympärys 102 - 105 106 -109 110 -113 114 - 117 118 - 121 122 - 128 126 - 129
Jalan sisämitta 84 85 86 86,5 87 87,5 88
Muuntotaulukko
Muuntotaulukko (DE) 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
INT S S M M L L XL XL XXL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL
IT 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76
FR 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72
US 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Normaalit naisten koot (pituus 176 cm - 180 cm) 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

Näin mitataan