Korvatulppasetti, 50 paria E-A-R™ Ultrafit™ 50

Tuote nro.: 097612 50
Aseta hinta 50 pari (2,82 € / 1 pari)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
82 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

SNR-arvo (vaimennusarvo) 32 dB(A)
Tulpan materiaali TPE
Sisältö 50 paar
Tuotetyyppi Uudelleenkäytettävät korvatulpat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097612 50
EAN / GTIN 4046719353002
Valmistajan numero 7000103745

Kuvaus

Malli:

Pestävä korvatulppa E-A-R™ Ultrafit™ on valmistettu termoplastisesta elastomeeristä. Se on miellyttävän pehmeä ja yhdessä lamellien kanssa erittäin mukava käytössä. SNR = 32 dB (H = 33 dB, M = 28 dB, L = 25 dB).

Toimituksen sisältö:

Sisältää läpinäkyvän säilytyslaatikon, jossa vyöpidike.