Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Puhallinhengityssuojainjärjestelmä optrel® e3000x E3000

Tuote nro.: 097978 E3000

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Tuotetyyppi Puhallinsuojaimen puhallinyksikkö

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097978 E3000
Valmistajan numero 4551.000.G

Kuvaus

Malli:

Jatkuva hengityksen suoja koko hitsausprosessin ajan. Puhallinyksikön kautta ohjautuu jatkuvasti puhdistettua ilmaa. Se mahdollistaa häiriöttömän työskentelyn ilman hengitysvastusta. Lisäksi estyy hikoilu ja maskin huurtuminen. Sisäänrakennettu anturi valvoo ilmavirtausta, joka on tarpeen mukaan säädettävissä kolmen portaan välillä. Kiertokytkimellä on 20 % ilmasta johdettavissa otsan alueen lisäviilennystä varten.

Standardi:

EN 12941

Sopii:

  • Nro 097977, koko AIR, automaattihitsausmaski, raitisilmamalli optrel® vegaview2.5
  • Nro 097193, koko AIR, kasvonsuojain optrel® clearmaxx
  • Nro 097947, koko AIR, automaattihitsausmaski, raitisilmamalli optrel® panoramaxx

Toimituksen sisältö:

Ilmaletku, esisuodatin, TH3-hiukkassuodatin, vakioakku, latauslaite ja suodatinkansi.