Nurkkasäteellinen TKM-jyrsin Timantti

Tuote nro.: 209750
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
97 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Toleranssi, nimellis-⌀: e8
  • syöttösuunta: vaakasuora, vino ja pystysuora
  • Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana: 0,5×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä

Kuvaus

Malli:

Uusimman sukupolven timanttkidepinnoite sp3 työstövarmaan kuituyhdisteiden, GFK:n, CFK:n ja grafiitin käsittelyyn. Takareunasta kaksoishiottu sivupäästökulma.
Kopiojyrsintään α = 1°30′ kulmalla.
Lastuamissäteen toleranssi R 1 = ± 0,01 mm.

Ohje:

Ohjearvot
Särmäys: fz arvolle ap = 0,1×D.
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
    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin