Malli:
GARANT Diabolo 70:
Erityinen TKM-aine, jonka murtolujuus on erittäin hyvä ja joka kestää samalla
erittäin hyvin kulutusta ja takaa optimaalisen työstövarmuuden. Uudenlainen
High-Tech-nanokristallipinnoite kovien materiaalien jyrsintään 70 HRC:hen asti. Soveltuu erinomaisesti
jatkuvaan käyttöön työkalujen ja muottien valmistuksessa.
Koot 2–5:
Olakekulma α = 15°.Toleranssi:- Koko (nim.-⌀): DC ≤ koko 12: 0 / −0,02 mm;
- Koko (nim.-⌀): DC alk. koosta 16: 0 / −0,03 mm.
Käyttö:
Soveltuu erityisen kovageometrian ansiosta erityisesti karkaistuille materiaaleille 60 HRC − 70 HRC.
Muodon jyrsintään viimeistelyjyrsintänä.
(Otsaleikkuu vain pienillä lastuamissyvyyksillä).
Ohje:
Materiaaleille > 65 HRC: ae = 0,02×D.